曜日別特売

コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)

コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) - BOSCH(ボッシュ)

SDSプラスシャンクです。
BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。
コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。
クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。
大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。
振動低減機構搭載。
本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。

用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)5.8内容量1台
注意
※GBH18V-34CFHは、バッテリーと充電器は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
シャンク形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71138893GBH18V-34CF8324013SDSプラスシャンク
240,000
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
71138909GBH18V-34CFH-324013SDSプラスシャンク
180,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Bosch Professional BITURBO Brushless:コードレスハンマードリル GBH18V-34CF マンション修繕工事 作業現場インタビュー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする