「正確」「簡単」に応える賢い振動計。低価格で高機能、サイズも従来機に比べコンパクトに!
加速度・速度・変位をタッチパネル液晶に同時表示が可能で使い勝手抜群です。
また、本製品は、オプション等がセットになっており、購入してすぐに使いたい方にオススメです。
セット内容・VM-4424Hスマートバイブロ 圧電タイプ ハイグレード 一式 x1
(VP-4316 圧電式加速度センサー x1
PL-VMG ピックアップ用プローブ・ナットx1
VM-4416SI用 ピックアップ用ローノイズケーブル x1
MN-4424 取扱説明書 x1
CO-VMG-EC 出力ケーブル x1
SDCARD SDカードx1)
・MH-203R 小型強力マグネット x1
・PS-3024-3 AC アダプター x1
・C-3024 キャリングケース x1
用途ブロワ、ポンプなどの設備機械の保守点検に、配管などの振動調査に工作機械などの微小変位測定に、工作機械などの微小変位測定にタイプ圧電式加速度型出力AC:0~±1V(負荷10kΩ 以上)、DC:0~±1V(負荷10kΩ 以上)測定項目加速度、速度、変位、ベアリングモード、H関数寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×32.5×154センサー圧電式加速度ピックアップ測定周波数加速度:10~10000Hz、速度:10~1000Hz、変位:10~150Hz、ベアリング:1000~10000Hz、H関数:3~1000Hz(2~15000HzのBPFによるエンベロープ処理)測定モードOA値測定言語表示日本語、英語内容量1セット