岩崎電気
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 6900ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
材質
本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)
2.6
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
43.1
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
154.9
色(カバー)
乳白
光束(Lm)
6680
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
反射板
鋼板(白色粉体塗装)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71141894
ELE46901CNPN9
¥38,600
¥
37,980
¥41,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
71141903
ELE46901DNPZ9
¥41,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください