曜日別特売

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形定格出力形相当 2500ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形定格出力形相当 2500ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) - 岩崎電気
材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.3高さ(mm)119周波数(Hz)50/60消費電力(W)20.6定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット品色温度(K)5000遮光度横方向30度光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.2色(カバー)乳白光束(Lm)2950明るさ(Lm)3200グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
71141937ELM43201DNPN9
34,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025
1029日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする