岩崎電気
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形定格出力形相当 2500ルーメンタイプ 5灯用相当 (一般タイプ)
材質
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)
3.3
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
43.1
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
遮光度
横方向30度
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
147.5
色(カバー)
乳白
光束(Lm)
6360
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
71141964
ELM46901DNPN9
¥44,100
¥
43,980
¥48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025年
10月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください