岩崎電気
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 トラフ形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600ルーメンタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)
材質
本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)
1.1
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
11.6
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.9
色(本体)
白
色(カバー)
乳白
光束(Lm)
1600
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71141989
ELT21601BNPN9
¥19,300
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください