岩崎電気
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> FLR40形相当 4000ルーメンタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
材質
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)
3.7
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
25
定格電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
156
色(カバー)
乳白
光束(Lm)
3900
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71142043
ELD44001DNPN9
¥31,800
¥
30,980
¥34,078
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください