曜日別特売

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <150mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500ルーメンタイプ 1灯用相当 (一般タイプ) - 岩崎電気
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60消費電力(W)16.3定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.3色(カバー)乳白光束(Lm)2500グリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
71142086ELV42501CNPN9
23,250
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025
1029日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする