近正
採果鋏 曲刃
近正の収穫鋏は、みかん、デコポン、柿等の収穫に使用されています。刃は曲刃のため強じんで、果実の収穫しやすい形状になっているので、スピーディーに作業できます。
曲刃でジクを深く短く切断できます。
全長(mm)
160
質量(g)
100
刃長(mm)
23
材質(柄部)
鋼板製・プラスチックコーティング
形態
標準包装(袋入)
材質(刃)
高級炭素刃物工具鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71143145
S-200
オープン
¥
939
¥1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください