曜日別特売

芯切鋏 極曲刃

芯切鋏 極曲刃 - 近正

近正の収穫鋏は、みかん、デコポン、柿等の収穫に使用されています。刃は曲刃のため強じんで、果実の収穫しやすい形状になっているので、スピーディーに作業できます。
従来の採果鋏S-200より反りが大きく、軸を深く切ることが可能。

全長(mm)155質量(g)95刃長(mm)20材質(柄部)鋼板製・プラスチックコーティング形態BP包装材質(刃)高級炭素刃物工具鋼内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71143154S-230
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする