曜日別特売

ウルトラライト鋏

ウルトラライト鋏 - 近正
(1件のレビュー)

P-530・TP-530Sは従来製品よりおよそ50%の重さで、非常に軽く、疲れにくいです。TP-530Sは刃、バネ、リペットが全てステンレス製でさびにくい仕様です。

全長(mm)185質量(g)55刃長(mm)42材質(バネ部)ステンレスバネ材質(柄部)エラストマー形態BP包装材質(刃)高級炭素刃物工具鋼内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71143163TP-530
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71143163
2023-05-09
用途: リンゴの摘果
農・林・水産業

リュウマチになった時、手作業になるべく負担のかからない様にと思っている時これを知った。軽い。先が細くて隙間に入りやすい。切れ味が続く。摘果鋏は毎年買い替えると決めているので昨年からステンでないこの鋏にした。研げば切れ味はいつまでも続くが一年で買い替えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする