曜日別特売

ステンフッ素加工 ぶどう鋏

ステンフッ素加工 ぶどう鋏 - 近正
(1件のレビュー)

近正のぶどう鋏B-500系は、刃の外側を丸く研いであるため、果実同士の間に入れても他の粒を傷つけないので安心して使用できます。L型は角度のついたL型で、高い場所での作業に便利です。

全長(mm)155質量(g)42刃長(mm)35材質(柄部)エラストマー樹脂形態BP包装材質(刃)高級ステンレス刃物鋼 高級フッ素加工内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71143197B-500SF
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71143197
2022-06-12
用途: 庭の植栽の花がら摘みや小枝のトリミングに使っています。
建設業・工事業

以前から同じ物を使っています。
切れ味が良く、コーティングのおかげで樹液や渋が歯に着きにくいのでお手入れが簡単です。
使いこなして歯の合わせ部分の金属がすり減ってしまった為、買い替えしました。
出来れば、歯の留め部分がリベットではなくボルトナットならば、摩耗しても締め込めるので便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする