ステンアレンジはさみ SAKURA

ステンアレンジはさみ SAKURA - 近正

フラワーアレンジメントやガーデニングに最適です。ステンレス製の刃は、水に強く、抜群の切れ味を保ちます。フラワー用ワイヤー切り付のアレンジ鋏もよく教室で使用されています。
高級フッ素加工でヤニ、シール粘着がつきにくい。刃のカシメ近くで、#18相当のフラワーワイヤー切りが可能。

全長(mm)45さくら ホワイト&ピンク質量(g)60(キャップを含まず)切断能力(mm)160材質(柄部)ソフトグリップ (キャップ)PP形態BP包装材質(刃)高級ステンレス刃物鋼・高級フッ素加工・フラワー用ワイヤー切り付(#18相当まで)内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71143215CRI-360SFWSW
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする