近正
フローリスト花鋏
フラワー用ワイヤー切り付(#18相当)
ソフトクッションで切った時の手に伝わるショックをやわらげます。
全長(mm)
180
色
ブラック
質量(g)
150
刃長(mm)
45
材質(柄部)
エラストマー樹脂
形態
BP包装
材質(刃)
高級炭素刃物工具鋼・高級フッ素加工
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71143249
MF-9000B
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください