近正
ワイヤーカッター
刃元の凹部でフラワーワイヤー(#14まで)切断可能。刃先は小型のハサミとして使用できます。超軽量で疲れにくく持ち運びも楽です。
全長(mm)
175
質量(g)
67
刃長(mm)
18
材質(バネ部)
ステンレスバネ
材質(柄部)
エラストマー
形態
BP包装
材質(刃)
高級炭素刃物工具鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71143267
TP-600
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください