PENTAX
回転レーザーレベル用受光器
質量(g)
約257(電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
電源
単3形アルカリ乾電池×2本
表示
受光:液晶(表裏2面)
精度(mm)
(切り替え)±1/±2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×26×157
測定範囲(m)
半径0.5~250
ブザー音
大/小/無(3段階切り替え)
防塵・防滴
IP54
オートパワーオフ
約30分(未検出状態の時)
気泡管感度
3°/2mm
検出範囲(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
有
受光角度(°)
>±40°
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71148779
LS-10
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください