曜日別特売

セーフテリア門扉

セーフテリア門扉 - ペットアドバンスセーフテリア門扉 - ペットアドバンスセーフテリア門扉 - ペットアドバンス

ネジ固定(床面)で簡単に取り付けできます。
本体がユニット化しているので、簡単に施工できます。
足がかりがないのでペットがよじ登る心配が要りません。
フレーム部分はアルミのためサビに強く屋内はもちろん屋外にも使用可能です。

材質ポリカーボネート、アルミニウム合金、鉄幅(mm)603厚さ(mm)51材質(キャスター)エストラマー内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ネジは製品に含まれません。
※壁面への取り付けはできません。
全8種類を絞り込む
タイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71145997SFT-C60WTホワイト600クリア
70,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71146006SFT-C60DBダークブロンズ600クリア
70,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71146015SFT-C80WTホワイト800クリア
75,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71146024SFT-C80DBダークブロンズ800クリア
75,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71146033SFT-M60WTダークブロンズ600マット
72,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71146049SFT-M60DBダークブロンズ600マット
72,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71146058SFT-M80WTダークブロンズ800マット
78,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71146067SFT-M80DBダークブロンズ800マット
78,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする