曜日別特売

SEC-スミデュアルミル DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ)

SEC-スミデュアルミル DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ) - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ) - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ) - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ) - 住友電工ハードメタル

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。
インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。
1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。
小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。

用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼内容量1台
注意
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。
※本体にインサートは組み込んでありません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
穴径(Φmm)
ボス径(Φmm)
刃径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71146934DMSW08050R04422.22541DC:33.4、最大刃径DCX:5020(CBDP)
61,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
71146943DMSW08050R05522.22541DC:33.4、最大刃径DCX:5020(CBDP)
67,900
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
71146959DMSW08063R04422.22550DC:46.4、最大刃径DCX:6320(CBDP)
73,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71146968DMSW08063R05522.22550DC:46.4、最大刃径DCX:6320(CBDP)
76,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71146977DMSW08063R06622.22550DC:46.4、最大刃径DCX:6320(CBDP)
79,400
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71146986DMSW08080R06631.7570DC:63.3、最大刃径DCX:8032(CBDP)
94,500
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71146995DMSW08080R08831.7570DC:63.3、最大刃径DCX:8032(CBDP)
101,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
71147004DMSW08100R06631.7570DC:83.3、最大刃径DCX:10032(CBDP)
118,000
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする