SEC-スミデュアルミル DMSW08000M型(モジュラータイプ)

SEC-スミデュアルミル DMSW08000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSW08000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSW08000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタル

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。
インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。
1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。
小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。

用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。長さ(mm)5(LS2)全長(mm)63被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼有効長(mm)40取付ねじサイズM16取付径(Φmm)17寸法L11(mm)10(平取部)スパナサイズ(mm)24内容量1個
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71147074DMSW08035M16Z22DC:18.6、最大刃径DCX:35
53,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
71147083DMSW08040M16Z33DC:23.5、最大刃径DCX:40
60,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする