好川産業
白ナイロン 目地刷毛 メジタン
目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。
10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。
用途
目地、狭所、小口、小物塗装
形状
平
サイズ(号)
5
材質(毛)
ナイロン
毛色
白系
刷毛幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71147144
116753
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください