ロックマンジャパン
VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ
使用温度範囲(℃)
0~50(結露、氷結なきこと)
定格電圧(V)
DC12/DC24
出力接点
無電圧c接点出力COM/NC/NO、起動時:COM/NO、接点容量:24VDC Max 0.8A Max
設置場所
屋内
内容量
1台
注意
※本製品は、制御盤等に接続する微弱接点用スイッチです。電気錠等大電流の機器と直接接続して稼働させた場合故障致します。接続機器にはご注意ください。
※本製品には、DC12VもしくはDC24Vの電源が必要です。
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります。
※その他の注意事項は取扱説明書をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
消費電流(mA)
出力時間
感知距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71147747
SI-58B
270
45/DC24V
接点:約0.5秒~約30秒 可変、トグル(繰り返し)モードあり
約40~約150(±25%)
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
71147756
SI-68A
115
待機時:16、起動時:28/DC12V
接点:約0.5秒~約20秒 可変、トグル(繰り返し)モードあり
約20~約 100、赤外線照射型
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった