曜日別特売

VOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチ

VOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチ - ロックマンジャパン

ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです
制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です
プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています

寸法(mm)115×70×34直径(Φmm)押しボタン:22質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと)出力接点【解錠用接】無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A、通常時:NC/COM、押しボタン ON 時:NO/COM設置場所屋内内容量1台
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります。
※その他の注意事項は取扱説明書をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71147765SW-60A
6,000
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする