曜日別特売

VOLCALOCK専用制御盤

VOLCALOCK専用制御盤 - ロックマンジャパン

VOLCALOCK 専用制御盤、スタンダードモデル
VOLCALOCK「通電時解錠型」「通電時施錠型」に対応可能
DC12V/3.5A電源装置搭載
閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します
火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能
開閉扉/施解錠状態の接点出力が可能
解錠時間は、約0.5~30秒可変ボリューム設定可能

用途LOCKMAN VOLCALOCK制御仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路材質樹脂 94V0質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)定格電圧(V)DC12/4.5A(MAX)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×183×45.6外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA消費電流(mA)1200(MAX)ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路設置場所屋内専用モード自動施錠モードのみ外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠内容量1台
注意
※ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤です。
※ロックマンジャパン製電気錠以外の製品とはお使いいただけません。
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります。
※その他の注意事項は取扱説明書をご確認ください。
※JEM-A端子非搭載。JEM-A端子が必要な場合はLK-8000をご選定ください。
※「連続解錠」と「火災報知器連動」機能の併用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71147774LK-2200
45,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする