曜日別特売

VOLCALOCK制御盤セット製品

VOLCALOCK制御盤セット製品 - ロックマンジャパン

ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。

用途LOCKMAN VOLCALOCK制御仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路材質樹脂 94V0質量(kg)1.1質量(g)(本体)775、(吸着板)274使用温度範囲(℃)LK-2200:0~40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10~60(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8信号形式【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LK-2200:250×183×45.6外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA消費電流(mA)LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10%ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路設置場所屋内専用モード自動施錠モードのみケーブル長(mm)約1800外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠防水性IP66吸着力(kg)200内容量1セット
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります。
※その他の注意事項は取扱説明書をご確認ください。
※「LK-2200」はロックマンジャパン製電気錠VOLCALOCK専用の制御盤です。
※LC-4500DLSSの取付金具は別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71147783LK-2200-L45
70,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする