曜日別特売

充電式2wayミニバリカン

充電式2wayミニバリカン - セフティー3充電式2wayミニバリカン - セフティー3充電式2wayミニバリカン - セフティー3充電式2wayミニバリカン - セフティー3

バッテリー式で芝生・生垣の刈り込みが楽に行えます。
芝生と生垣の手入れがこれ1台で可能です。
刃の交換はワンタッチ式で楽に行えます。
誤作動を防止する安全ストップキー付です。

用途生垣剪定・芝生刈込用。連続使用時間(分)満充電時:約20充電時間約3時間モーター電圧(V)DC3.6電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2000充電方式microUSB充電(タイプB)最大切断径(Φmm)(ヘッジトリマー時)約7内容量1台
注意
※必ず本体付属の取扱説明書にしたがって正しくご使用ください。
※本機の温度や充電アダプターの能力によって充電時間は変化します。
※切断対象物の乾燥状態等により、切断能力・連続作業時間等は異なります。雨中での使用は絶対にしないでください。
※保管時等の未使用の際は、必ず刃カバーの装着をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71148106SBMB-1
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする