曜日別特売

ハイパワー楽切り!フッ素刃ラチェット式剪定鋏

ハイパワー楽切り!フッ素刃ラチェット式剪定鋏 - TAKAGI(高儀)ハイパワー楽切り!フッ素刃ラチェット式剪定鋏 - TAKAGI(高儀)ハイパワー楽切り!フッ素刃ラチェット式剪定鋏 - TAKAGI(高儀)
(1件のレビュー)

最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。
新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。
1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。
ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。
ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。

用途庭木・果樹の剪定に材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム使用目的剪定切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71148307200mm
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71148307
2023-05-18
用途: 剪定
農・林・水産業

重量:約230g
悪い点・・・結構重い。使い続けると疲れる。
良い点・・・頑丈なので無理が利きそう、実際 普通のラチェット式ハサミで切れない枝も切れた。また、開閉バネの構造が良いので、使っている内に開きが悪くなる、なんて事は無さそう。
剪定作業1時間ちょっとで 重さで疲れて他の軽いハサミに変えてしまったので、良い商品とは思うが星3つ。
たまに枝を数本切るくらいなら星5つだと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする