防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)

防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) - ホシモト防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) - ホシモト防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) - ホシモト防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) - ホシモト防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) - ホシモト防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) - ホシモト

1.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。
2.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴)
3.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。
4.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。
5.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。
6.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)

用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっき有りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品の止め金取付用ネジは、緩み防止の為「緩み防止剤」の塗布を推奨致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法□W(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71148614AB-153L-10-2-127.510027.340103.2527
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
71148623AB-153L-8-2-126.862223082.3478
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
51508828AB-153L-8-2-126.862223082.3478
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする