曜日別特売

モニターアーム モニタースタンド ディスプレイ 【17インチ~27インチ】 昇降タイプ 10段階

モニターアーム モニタースタンド ディスプレイ 【17インチ~27インチ】 昇降タイプ 10段階 - エレコムモニターアーム モニタースタンド ディスプレイ 【17インチ~27インチ】 昇降タイプ 10段階 - エレコムモニターアーム モニタースタンド ディスプレイ 【17インチ~27インチ】 昇降タイプ 10段階 - エレコムモニターアーム モニタースタンド ディスプレイ 【17インチ~27インチ】 昇降タイプ 10段階 - エレコムモニターアーム モニタースタンド ディスプレイ 【17インチ~27インチ】 昇降タイプ 10段階 - エレコムモニターアーム モニタースタンド ディスプレイ 【17インチ~27インチ】 昇降タイプ 10段階 - エレコムモニターアーム モニタースタンド ディスプレイ 【17インチ~27インチ】 昇降タイプ 10段階 - エレコムモニターアーム モニタースタンド ディスプレイ 【17インチ~27インチ】 昇降タイプ 10段階 - エレコム
(1件のレビュー)

最適な目線に合わせて高さを360~540mmの間で10段階調整できる液晶ディスプレイスタンドです。

仕様【取付画面数】1画面セット内容ポール×1、 ペース×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、皿ネジ×2、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、M4×16ネジ×4、M5×16ネジ×4、樹脂スペーサー×4、ワッシャー×4材質スチール、ABS、PA質量(kg)約4ブラックタイプスタンドタイプ適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×200×360~540※VESAマウントを除く適合サイズ17~27インチディスプレイ軸数2軸可動範囲パン:左30°/右30°、チルト:上60°/下20°、ローテーション:360°アームの可動方向水平垂直内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71148964DPA-VL01BK
11,310
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: PC作業
ランスタッド株式会社

高さ調整がもう少し柔軟にできると良かった。本当にあと少し、あと少し低くできれば良い。PC画面が左右に動かせるともっと良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする