エレコム
Oculus Quest2用 クッションパッド 大型 軽量 負担軽減 グレー
後頭部全体に優しくフィットし、長時間の頭部へのバンドによる負担を軽減するOculus Quest 2専用設計のホールドクッションです。
付属品
取扱説明書
セット内容
クッションパッド・取付用ファスナー各1個
材質
ポリエステル(メッシュ生地)・ポリウレタン
色
メッシュ生地:グレー、バッカー:ブラック
質量(g)
約15
対応機種
Oculus・Meta Quest 2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×23×130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71149208
VR-Q2CUH01GY
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください