曜日別特売

肘までしっかりカバーする使い捨て介護用手袋ロング

肘までしっかりカバーする使い捨て介護用手袋ロング - オオサキメディカル

入浴介助やシーツの手洗い時などに最適なロングタイプの使い捨て手袋です。
全長58cm 肘までしっかりカバー
水回り作業に最適
ズレにくく水が入にくい!ゴム袖
内側エンボス加工
肌への張り付きを軽減
清潔に保管できるパッケージ
食品衛生法適合

用途病棟、中央材料室、透析室、産婦人科、その他仕様ゴム袖材質本体:ポリエチレン、ゴム袖:天然ゴムテックス透明サイズフリー全長(cm)58手の平幅(cm)14内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7114975970207
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする