ABC商会
下地処理剤 インサルキソッシュMore(RC下地用)
コンクリート基礎保護材 キソッシュMore用の下地処理剤です
用途
凹凸や穴、欠けのあるRC下地の下地処理に
主な用途
コンクリート
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※断熱材下地に施工する場合は、断熱材下地用キソッシュベースを使用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
施工面積(m
2
)
塗布厚さ(mm)
水量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71152839
2TWC107BF101P
通常ベース
20
0.5~1.0
調合水量:9~10
¥
8,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71152848
2TWC125BF101P
厚塗りベース
7~10.5
2.0~3.0
調合水量:10
¥
8,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください