フジテック・ジャパン
ブラック三段引きスライドレール
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
スチール
セット内容
左右各1本
色
黒
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レール長さ(mm)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71152857
黒 300
300
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
71152866
黒 350
350
3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
71152875
黒 400
400
3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
71152884
黒 450
450
3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください