曜日別特売

ブラック二段引きスライドレール

ブラック二段引きスライドレール - フジテック・ジャパンブラック二段引きスライドレール - フジテック・ジャパンブラック二段引きスライドレール - フジテック・ジャパンブラック二段引きスライドレール - フジテック・ジャパン
種類スライド形段数2材質(レール)スチールセット内容左右各1本内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レール長さ(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71152893黒 3003002
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
71152909黒 3503502
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
71152918黒 4004002
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1が参考にしています
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする