フジテック・ジャパン
ブラックヨーロピアンスライドレール
セット内容
左右各1本
色
黒
種類
スライド形
段数
2
材質(ローラー部)
ポリアセタール
材質(レール)
スチール
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71152927
黒 300
300
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
71152936
黒 350
350
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
71152945
黒 400
400
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
71152954
黒 450
450
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください