TuflongAG 農業機械用バッテリー

TuflongAG 農業機械用バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)TuflongAG 農業機械用バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)TuflongAG 農業機械用バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)TuflongAG 農業機械用バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)TuflongAG 農業機械用バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)TuflongAG 農業機械用バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)TuflongAG 農業機械用バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)TuflongAG 農業機械用バッテリー - エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
(20件のレビュー)

Tuflongブランドの農業機械用バッテリー
振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー
電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。
またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。
負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。
この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。
補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。

用途農業機械、建設機械内容量1個
注意
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい)
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
※A19サイズのみ液栓装着部全体が突出した形状となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
長さ(mm)
幅(mm)
箱高(mm)
適合
総高さ(mm)
液入質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71156759AGA 30A19L(5時間率)2118712716226A19L、28A19L、30A19L184約7.5
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71156768AGA 30A19R(5時間率)2118712716226A19R、28A19R、30A19R184約7.5
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71156813AGA 85D26L(5時間率)5526017320455D26L、65D26L、75D26L、80D26L、85D26L225約18
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71156847AGA 95D31R(5時間率)6430617320475D31R、85D31R、95D31R225約20.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71156856AGA 120E41R(5時間率)8841017621395E41R、100E41R、105E41R、110E41R、115E41R、120E41R234約26.5
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71156777AGA 40B19L(5時間率)2818712720334B19L、38B19L、40B19L、38B20L227約8.5
オープン
6,798
7,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71156786AGA 40B19R(5時間率)2818712720334B19R、38B19R、40B19R、38B20R227約8.5
オープン
6,798
7,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71156795AGA 55B24L(5時間率)3623812920346B24L、50B24L、55B24L227約12
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71156804AGA 55B24R(5時間率)3623812920346B24R、50B24R、55B24R227約12
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71156829AGA 85D26R(5時間率)5526017320455D26R、65D26R、75D26R、80D26R、85D26R225約18
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71156838AGA 95D31L(5時間率)6430617320475D31L、85D31L、95D31L225約20.5
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71156865AGA 30HR740(5時間率)8434017121130HR-740、31-725、30HR、30HRY、H30HRY、SY170HR235約29.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71156795
2025-10-21
用途: フォークリフトのバッテリー交換
松尾農場農・林・水産業

車体Bサイズ端子なので大きめを選びました。また自動車への一時取替用にLタイプにしました。モノタロウブランドのカットターミナル同時交換して農閑期にオフして、延命措置をしています。

1が参考にしています
対象商品 : 71156777
2025-09-27
用途: 農機のメンテナンス
製造業

常時使わないトラクターなので電極の耐久性のあるバッテリーに使います。長寿命であることに期待してます。

1が参考にしています
2025-09-24
用途: 機械メンテナンス
製造業

消防ポンプ用に購入しました。30A19R規格は初めて見たので
不安でしたが待ち無く普通に購入出来たので助かりました。

2025-01-25
用途: 自動車のバッテリーの交換
製造業

自動車のバッテリーが古くなったため交換しました。同じ型番のものもWebカタログに複数ありましたが、商品説明が丁寧でわかりやすかったので選定しました。

対象商品 : 71156847
2024-05-29
用途: トラクターへ換装
農・林・水産業

純正バッテリーと同サイズが見当たらず、このバッテリーへ到達しました。エンジンの始動感も改善して快調です。
耐久性にも期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 71156759
2024-05-20
用途: 田植機用
農・林・水産業

納品までスピーディーでした。開封時バッテリー容量は、期待値よりやや低めでしたので、補充電しから使用しました。

対象商品 : 71156759
2023-12-31
用途: 整備預りの車両の交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

新神戸時代からのこの製品のファンです。
運行頻度の少ない、でも、始動に大電流を要するエンジンに最適です。
適度な頻度で補充電してやっていたお客様は10年ほど持たせました。
通常は5年くらいで交換しています。
元 新神戸らしい、耐久性の良いバッテリーです。

2が参考にしています
対象商品 : 71156768
2023-11-23
用途: 小型除雪機の始動用バッテリー
土田制御

購入した翌日に商品が届きました。
早速充電器でフルチャージして交換し、始動してみました。
今まで使っていたバッテリーより始動がスムーズでエンジンの調子も上々でした。
バッテリー液が上限ラインよりちょっと多くなっていましたが問題なしと思います。
今年の冬の雪の量は分かりませんが、活躍してくれそうな感じでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする