トーアボージン
保護メガネ UL-200A TBPCF
JIS規格品。マスク専用アイカップフレーム。
キューブ形サイド付。マスク専用黒色アイカップフレーム PC防曇レンズ
用途
飛来物からの保護
仕様
曇り止め
形状
二眼型
質量(g)
37
レンズ色
クリア
レンズ
くもり止めレンズ/ポリカーボネート
機能
防曇
材質(レンズ)
ポリカーボネイト両面防曇
色(フレーム)
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71157014
UL-200A TBPCF
¥4,390
¥
4,298
¥4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください