LED小型シーリングライト

LED小型シーリングライト - ODELIC(オーデリック)
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可材質樹脂(白色・乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプ白熱灯器具60W相当消費電力(W)7.5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:64.6光束(Lm)485LED寿命(時間)40000電球の種類LED再生紙使用マーク適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71157617SH9137LD
オープン4,298
3,500
アウトレット
3,850(税込)
当日出荷
残り11点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1が参考にしています
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする