よこやま
感温ステンレスタンブラー
冷たい飲み物を注ぐと絵柄の色が変化します。
材質
18-8ステンレス
表面処理
ミラー仕上げ
内容量
1個
注意
※柄はご使用とともに摩耗します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
柄
寸法(Φ×mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159087
EJK-300
300
桜
約75×103
約100
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71159096
EJK-301
300
赤富士
約75×103
約100
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71159105
EJK-350
440
桜
約77×135
約150
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71159114
EJK-351
440
赤富士
約77×135
約150
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください