曜日別特売

感温ステンレスタンブラー2P

感温ステンレスタンブラー2P - よこやま感温ステンレスタンブラー2P - よこやま感温ステンレスタンブラー2P - よこやま感温ステンレスタンブラー2P - よこやま感温ステンレスタンブラー2P - よこやま感温ステンレスタンブラー2P - よこやま感温ステンレスタンブラー2P - よこやま感温ステンレスタンブラー2P - よこやま

冷たい飲み物を注ぐと絵柄の色が変化します。

材質18-8ステンレス表面処理ミラー仕上げ内容量1セット
注意
※柄はご使用とともに摩耗します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(Φ×mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71159123EJK-600300約75×103約100×2
6,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
71159139EJK-601300約75×103約100×2赤富士
6,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
71159148EJK-700440約77×135約150×2
7,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
71159157EJK-701440約77×135約150×2赤富士
7,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする