よこやま
ケトル2.5L
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
寸法(mm)
約220×195×220
高さ(mm)
ツマミまで:約160
質量(g)
約580
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159559
ETS-501
満水:約2.5(適正容量:1.8)
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください