曜日別特売

ダブルタンブラー300mL(内面ヘアライン仕上げ)

ダブルタンブラー300mL(内面ヘアライン仕上げ) - よこやま
材質18-8ステンレス(二重構造)容量(mL)300質量(g)約240表面処理内面へライン、外面ミラー仕上げ寸法(Φ×mm)約73×132内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71159936ET-500
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする