よこやま
ダブルタンブラー300mL(内面ヘアライン仕上げ)
材質
18-8ステンレス(二重構造)
容量(mL)
300
質量(g)
約240×2
表面処理
内面へライン、外面ミラー仕上げ
寸法(Φ×mm)
約73×132
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159945
ET-1001
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください