よこやま
ダブルタンブラー300mL(内面ミラー仕上げ)
材質
18-8ステンレス(二重構造)
容量(mL)
300
表面処理
内面外面ミラー仕上げ
寸法(Φ×mm)
約73×132
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159954
ET-600
1個
約240
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71159963
ET-1200
1セット(2個)
約240×2
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください