よこやま
ダブルタンブラー300mL(内面金メッキ仕上げ)
材質
18-8ステンレス(二重構造)
容量(mL)
300
表面処理
内面金メッキ仕上げ、外面ミラー仕上げ
寸法(Φ×mm)
約73×132
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71159979
ET-1000
1個
約240
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71159988
ET-2000
1セット(2個)
約240×2
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください