よこやま
タンブラー2P
材質
ステンレス鋼(二重構造)
表面処理
槌目模様
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
保冷効力(℃)
寸法(Φ×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71160286
SOH-300
280
8以下(1時間)
約74×115
約300(約150×2個)
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
71160295
SOH-400
420
7以下(1時間)
約74×162
約400(約200×2個)
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください