曜日別特売

ペーパータオルケース

ペーパータオルケース - オカペーパータオルケース - オカ

取り出しやすいペーパータオルケース
レギュラーサイズのペーパータオルが袋のまま入れられるケース。水回りでも安心して使えます。取り出し口が十字の形になっているので、中のペーパータオルが減ってきても取り出しやすい設計になっています。

種別ピック材質ポリプロピレンホワイト寸法(cm)約13×25×高さ7.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(cm)(収納可能)約12×23×高さ6以下繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71162228-
700
699
769(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする