曜日別特売

家庭用アルコールチェッカー

家庭用アルコールチェッカー - ブロードウォッチ家庭用アルコールチェッカー - ブロードウォッチ家庭用アルコールチェッカー - ブロードウォッチ家庭用アルコールチェッカー - ブロードウォッチ家庭用アルコールチェッカー - ブロードウォッチ

飲み会の翌日などの運転前の不安を解消!「酒気帯び運転」を事前に防ぐ!摂取したアルコールの量や経過時間によって、またアルコール分解能力は人それぞれ違いがあります。お酒を飲んだ翌日でも、ネットなどで検索して目安経過時間後でも「酒気帯び運転」になる恐れがあります。運転前にチェックして、安心して運転または「酒気帯び運転」を防ぎましょう。

用途息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます仕様J-BACマークなし (アルコール検知器協議会認定は受けていません)付属品取替用吸入口×4個、取扱説明材質ABS他質量(g)約56電源単4電池 2個 ※別売寸法(cm)約11.8×7×2.8表示範囲0.00~0.19%(BAC)保証期間半年内容量1個
注意
※チェックの前に水で口をすすいでください。あくまでも目安の数値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71162359ALCHOL-BLOW
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする