曜日別特売

ドアクローザー

ドアクローザー - ブロードウォッチドアクローザー - ブロードウォッチドアクローザー - ブロードウォッチドアクローザー - ブロードウォッチドアクローザー - ブロードウォッチ
(3件のレビュー)

ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。

用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能ですセット内容本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書材質ABS、スチールブラック質量(g)約60 (本体のみ)ワイヤー長さ(m)約1寸法(cm)約6.3×6.3×1.6保証期間6ヶ月内容量1台
注意
※本製品は屋内専用です。玄関扉や屋外で使用しないでください。
※本体、フッカーはドア、壁に接着、もしくは、ビスなどで、しっかりと固定をしてください。
※開閉幅が概ね1m以内の引き戸、開き戸用です。襖や障子などの戸車のついていない引き戸にはご使用できません。また、引き違い戸、折れ戸には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71162438DOOR-CLOSER
2,480
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 引き戸の自動閉扉
建設業・工事業

引き戸をキチンと閉めてくれない人が居てエアコン効率が悪くなるため購入
想定以上に力が強いため、ゆっくり閉まる機構のない引き戸だと「バタンバタン」うるさくなると思われます。
引き幅や引っ掛けるリング部分の調整は簡単で、引っ掛ける為のフックもセットで付属してました。
設置状態で扉を開ける場合、「レールに埃が詰まってるかな?」程度の力が必要になります。

2025-02-13
用途: 無精な妻のドア開け放し対策
RSサンデー自動車・二輪車・自転車関連業

引く力がけっこう強いのでドアのヒンジに近いほうにワイヤーの先を固定し、本体は平金物を曲げたステーで固定しました。とても快調です。

対象商品 : 71162438
2024-07-10
用途: ドア修繕
社会福祉法人舟見寿楽苑医療・福祉・介護関連業

開き戸のクローザーとしては役に立たなかった。引き戸に使う箇所があれば使ってみようと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする