曜日別特売

テレビ天吊り金具 14~50インチ液晶PCモニター TV対応

テレビ天吊り金具 14~50インチ液晶PCモニター TV対応 - JAPANNEXTテレビ天吊り金具 14~50インチ液晶PCモニター TV対応 - JAPANNEXT

テレビ天吊り金具。14~50インチ液晶、PCモニター、TV対応。吊り下げ設置360°回転。角度調節。ポール調節最長904mm

質量(kg)2.8耐荷重(kg)最大35適合モニターサイズ14~50インチ対応VESA規格100×100~200×200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71165265JN-CMT35-22-360FC
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする