曜日別特売

モニターアーム ガス式 クランプ対応 15-32インチ対応

モニターアーム ガス式 クランプ対応 15-32インチ対応 - JAPANNEXTモニターアーム ガス式 クランプ対応 15-32インチ対応 - JAPANNEXT

スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。

タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式液晶モニター1台適合モニターサイズ15~32インチアームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75~100×100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71165326JN-GC12V最大6.5
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71165344JN-GM312DV最大8
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする